Beli kawat las stainless di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-309 (Kawat Las Elektroda)Deskripsi:Untuk pengelasan baja tahan karat 22% Cr-12% Ni (AISI 309 atau AISI 309S) dan untuk menyambung baja tahan karat dengan baja lunak. Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Logam lasnya mengandung Cr tinggi & sedikit Ferrite, maka daya tahan retaknya baik sekali, tahan korosi & panas. Dapat digunakan sebagai lapisan dasar untuk melapisi baja lunak yang akan dilapis keras. YP: 51kgf/mm², TS: 58.1kgf/mm²: Є:42%. Arus: AC, DC+.atribut:
- Certifications: AWS A5.4 E309-16, JIS Z 3221 D309-16
- Current: AC, DC+
- Yield Point (kgf/mm²): 51.0
- Tensile Strength (kgf/mm²): 58.1
- Elongation (%): 42
- NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)Deskripsi:Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-8% Ni. Jenis salutan: Lime Titania Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Ampere rendah, spatter sedikit, busur api stabil, terak mudah lepas, logam las bersih, dan tahan korosi. Digunakan pada industri kimia, obat, pengolahan makanan, pupuk. YP: 40.7kgf/mm², TS: 60.8kgf/mm², Є:45%. Arus: AC, DC+.atribut:
- Certifications: AWS A5.4 E308-16, JIS Z 3221 D308-16
- Current: AC, DC+
- Yield Point (kgf/mm²): 40.7
- Tensile Strength (kgf/mm²): 60.8
- Elongation (%): 45
- NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.atribut:
- Current: AC, DC+, DC-
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Yield Point (kgf/mm²): 43.8
- Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
- Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
- Elongation (%): 29
- Wipro Welding Electrode Stainless Steel (Kawat Las Elektroda)Deskripsi:Kawat las yang digunakan untuk mengelas berbagai kebutuhan seperti : konstruksi hollow besi, siku besi, pipa, plat dan lain-lain.
- TECHWELD Welding Electrode Stainless Steel (Kawat Las Elektroda)Deskripsi:Kawat las Techweld TE-S308 untuk pengelasan besi stainless steel. Cocok untuk pengerjaan Fabrikasi atau bengkel las.
- DV Copper ConnectorDeskripsi:Wiring Terminal. High Quality Terminal.atribut:
- Material: 99.95% copper, coated by galvanized zinc
- HOBART MIG Welding Wire Aluminum (Kawat Las)Deskripsi:ER4043 MIG welding wire has a higher tensile strength than ER5356 MIG welding wire. It is most commonly used for welding 6000 series aluminum alloys and is heat-treatable.atribut:
- UNSPSC: 23171510
- AWS Classification: ER4043
- Arbor Hole Diameter: 5/8
- Compatible Shielding Gas (%): 100 Argon
- Elongation (As Welded): Not Specified
- Elongation (Minimum Required): Not Rated
- For Material Type: Aluminium to Aluminium
- For Welding Position: Flat; Horizontal; Overhead; Vertical-Up
- Manufacturer Part Number: S163208-G18
- Process: MIG Welding (GMAW)
- Series: ER4043
- Shielding Type: Gas-Shielded
- Spool Diameter (in): 4
- Spool Type: Plastic Spool
- Spool Width: 1-1/2
- Standards: AWS A5.10
- Tensile Strength (As Welded) (ksi): 29
- Tensile Strength (Minimum Required) (ksi): 29
- Weight (lbs): 1
- Welding Current Designation: DCEP
- Wire Diameter (inch): 0.035
- Wire Type: Solid
- Yield Strength (As Welded): Not Specified
- Yield Strength (Minimum Required): Not Rated
- Non Brand Clamp Hose Stainless (Klem Selang)atribut:
- Material: Body klem: Stainless steel, Kepala dan sekrup: steel (besi)
- ARONWELD Welding Electrode Stainless Steel AW-309L (Kawat Las Elektroda)Deskripsi:Kawat las Aronweld material stainless steel dengan packing 5Kg sesuai dengan standard AWS A5.4 E309L-16atribut:
- Spesification: AWS A5.4 E 309L-16
- Elongation (%): 41
- Tensile Strength (N/mm²): 580
- TEKIRO Clamp Hoses (Klem Selang)Deskripsi:TEKIRO KLEM SELANG 1/2" / HOSE CLAMP / TOOLS / PERKAKASKODE : GT-CH1680ORIGINAL TEKIROatribut:
- Material: Stainless Steel
- ESAB Stainless Steel Welding Rods (Kawat Las Elektrode)Deskripsi:Bare corrosion resisting chromium-nickel welding rod for welding of similar steels of 24% Cr, 13% Ni types. The alloy is also used for welding of buffer layers on CMn steels and welding of dissimilar joints. When using the wire for buffer layers and dissimilar joints it is necessary to control the dilution of the weld. OK Tigrod 309L has a good general corrosion resistance. When used for joining dissimilar materials the corrosion resistance is of secondary importance.atribut:
- Dimensions (mm): 2.4x1000
- Classifications Wire Electrode: Werkstoffnummer : ~1.4332 SFA/AWS A5.9 : ER309L EN ISO 14343-A : W 23 12 L
- Alloy Type: Austenitic (with approx. 10 % ferrite) 24 % Cr - 13 % Ni - Low C
- KOBELCO Welding Electrode NC-36L SeriesDeskripsi:Since the austenite structure contains an appropriate amount of ferrite, crack sensitivity is low, workability is good, and stable welding can be performed. Especially excellent in corrosion resistance in dilute sulfuric acid.Since a low carbon weld metal can be obtained, it has good intergranular corrosion resistance.
- NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-atribut:
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Current: AC, DC+, DC-
- Yield Point (kgf/mm²): 43.5
- Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
- Elongation (%): 28
- Taffware Kawat Las Aluminium Electrode Suhu Rendah Welding WireDeskripsi:Pekerjaan DIY biasanya mengharuskan Anda untuk menyatukan dua buah kepingan atau batangan metal. Untuk menyatukannya, Anda membutuhkan mesin las atau solder dan kawat khusus untuk menempelkan dua metal tersebut. Kawat solder dari Taffware ini dapat digunakan untuk berbagai macam aktivitas pengelasan, instalasi, ataupun perbaikanatribut:
- Material: Aluminium Alloy
- Kennedy Stainless Steel MIG Welding Wire (Kawat Las)Deskripsi:For Welding 18/8 (304) austenitic stainless steels providing good corrosion and wear resistance Welds.Features and Benefits:- Increased silicon content for use where appearance is important- Supplied on a precision layer wound - The wire basket can be easily recycled together with waste steel, avoiding more complex disposal, such as with plastic spools.Typical Applications:- For use on stainless steel structures, chemical, food and power generation industriesatribut:
- Material Type: Stainless Steel
- Reel Size (kg): 15
- M-One Clamp Hose Stainless (Klem Selang)Deskripsi:High Quality Klem Selang / Hose Clampatribut:
- Body Material: Stainless Steel
- Screw Material: Iron
- Head Material: Iron
- TRUSCO Stainless Steel Wire Small Type (Kawat Baja)atribut:
- Material: Stainless steel (SUS304)
- Weight (kg): 1
- Weight (g): 13
- Length (m): 7
- Working Load (kgf): 5
- Count: 24
- Purpose of Use: For gardening, farmlands and other bonds. Uniting prone to rusting areas.
- Wire Diameter (mm): 0.55
Daftar Harga kawat las stainless Terbaru October 2026
| NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-309 (Kawat Las Elektroda) | Rp879.900 |
| NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda) | Rp639.900 |
| NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda) | Rp40.900 |
| Wipro Welding Electrode Stainless Steel (Kawat Las Elektroda) | Rp189.900 |
| TECHWELD Welding Electrode Stainless Steel (Kawat Las Elektroda) | Rp109.900 |
| DV Copper Connector | Rp149.900 |
| HOBART MIG Welding Wire Aluminum (Kawat Las) | Rp679.900 |
| Non Brand Clamp Hose Stainless (Klem Selang) | Rp900 |
| TORA Clamp Hose (Klem Selang) | Rp1.900 |
| ARONWELD Welding Electrode Stainless Steel AW-309L (Kawat Las Elektroda) | Rp1.499.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Welding%20Electrode%20Stainless%20Steel%20NSN-309%20(Kawat%20Las%20Elektroda)/1yP103216070-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Welding%20Electrode%20Stainless%20Steel%20NSN-308%20(Kawat%20Las%20Elektroda)/1pP103216061-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Welding%20Electrode%20Mild%20Steel%20RD-460%20(Kawat%20Las%20Elektroda)/1gP103216052-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/Wipro%20Welding%20Electrode%20Stainless%20Steel%20(Kawat%20Las%20Elektroda)/lsP108529784-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/TECHWELD%20Welding%20Electrode%20Stainless%20Steel%20(Kawat%20Las%20Elektroda)/2hP112003089-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Alumunium/HOBART%20MIG%20Welding%20Wire%20Aluminum%20(Kawat%20Las)/jrP109489711-1.jpg)
/ngP109299844-1.jpg)
/idP103195661-38.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/ARONWELD%20Welding%20Electrode%20Stainless%20Steel%20AW-309L%20(Kawat%20Las%20Elektroda)/liP103686774-1.jpg)
/9lP103642345-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/ESAB%20Stainless%20Steel%20Welding%20Rods%20(Kawat%20Las%20Elektrode)/cpP105640457-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/KOBELCO%20Welding%20Electrode%20NC-36L%20Series/l1P106631757-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Welding%20Electrode%20Mild%20Steel%20RD-260%20(Kawat%20Las%20Elektroda)/17P103216043-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Alumunium/Taffware%20Kawat%20Las%20Aluminium%20Electrode%20Suhu%20Rendah%20Welding%20Wire/i0P107921648-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Kawat%20Las/Welding%20Wire%20untuk%20Stainless%20Steel/Kennedy%20Stainless%20Steel%20MIG%20Welding%20Wire%20(Kawat%20Las)/0eP106301014-2.jpg)
/9yP106632358-1.jpg)
/q8P105458944-1.jpg)
/P102013649-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)